MM S-B-L8.00-C1.25-T15 85° conische schachten voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3105426
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105426
EAN/GTIN 7291075230567
Nummer fabrikant 3105426
L-nummer L24070 471

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspansystemen voor modulaire freeskoppen
  • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T15
  • Functielengte (LF): 8″
  • Totale lengte (OAL): 8″.

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 0.941″
  • Maksimal kropslængde (LBX): 1.8″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T15
  • Funktionslængde (LF): 8″
  • Samlet længde (OAL): 8″
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 14160 Rev/min

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen