MM S-B-L250-W40-T15 Shanks Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3105421
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105421
EAN/GTIN 7291075230550
Nummer fabrikant 3105421
L-nummer L24070 303

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, montagedraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T15, functionele lengte (LF) 210 mm, totale lengte (OAL) 250 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 23,9 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 100 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T15
  • Functionele lengte (LF) 210 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 21840 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen