MM S-A-L100-W32-T15 Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3105419
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105419
EAN/GTIN 7291075253115
Nummer fabrikant 3105419
L-nummer L24070 301

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, gereedschapshouder schroefdraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T15, functionele lengte (LF) 64 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, gereedschapshouder lengte (LPR) 40 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 23,9 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T15
  • Functionele lengte (LF) 64 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Lengte kraag (LPR) 40 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 60000 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen