MM S-D-L250-C32-T15-C Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3105411
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105411
EAN/GTIN 7291075253757
Nummer fabrikant 3105411
L-nummer L24070 296

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 143,3 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, montagedraad werkstukzijde (THSZWS) T15, totale lengte (OAL) 250 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 23,9 mm
  • Lichaamslengte (LB) 143,3 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 150 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T15
  • Totale lengte (OAL) 250 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 20370 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen