H490 E90AX D32-2-C32-17 90° Endmills Carrying H490 ANKX 17 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3104693
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104693
EAN/GTIN 7291075216431
Nummer fabrikant 3104693
L-nummer L23980 1414

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 2, maximale snijlengte (APMX) 16,3 mm, aantal beitelplaatjes (NOF) 2, totale lengte (OAL) 130 mm, gereedschapshouder rond, gereedschapshouder rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 16,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 130 mm
  • Koplengte (links) 44 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 6,5 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen