H490 E90AXD1,5-3-W1,25-17 90° schachtfrezen met H490 ANKX 17 Dubbelzijdige rechthoekige snijplaten met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3104641
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104641
EAN/GTIN 7291075216479
Nummer fabrikant 3104641
L-nummer L23980 2203

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,63″, Flute Count (NOF) 3, overall Length (OAL) 4″, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 3
  • Functionale lengte van 0,63
  • : 2,859″
  • -koplengte (LH): 1,2″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 4,4 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen