H490 F90AX D6.0-12-2.0-17 90° vlakfrezen met H490 ANKX 17 Dubbelzijdige rechthoekige snijplaten met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3104630
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104630
EAN/GTIN 7291075216592
Nummer fabrikant 3104630
L-nummer L23980 2197

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC/DCX) 6″, Cutting item Count (CICT) 12, Hub diameter (DHUB) 4,72″, totale lengte (OAL) 2-1/2″

Kenmerk:

Uitspandoorsnede: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige snijdiameter (DC): 6″
  • snijdiameter (DC/DCX): 6″
  • snijdiameter maximum (DCX): 6″snijrichting (HAND)″: Rechtshandig
  • aantal snijpunten (CICT): 12
  • Diepte van maximale snijafstand van snijafstand van snijeenheid (
  • (
  • (
    • ): 0,642 mm mm mm mm mm mm (APMX): 4,72″
    • -identificatie van hoofdsnijplaat (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
    • totale lengte (OAL): 2-1/2″
    • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen