H490 F90AX D3.00-7-1.0-17 90° vlakfrezen met H490 ANKX 17 Dubbelzijdige rechthoekige snijplaten met 4 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3104624
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104624
EAN/GTIN 7291075216530
Nummer fabrikant 3104624
L-nummer L23980 2152

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2,6″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 7
  • Diepte van maximale snijafstand van snijeenheid (
  • (APMX): 0,642 mm (DHB): 2,6″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen