MM S-D-L130-C16-T06-W-H Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3104452
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104452
EAN/GTIN 7291075253689
Nummer fabrikant 3104452
L-nummer L24070 40

Omschrijving

Omschrijving:

Adapters voor modulaire freeskoppen, huislengte (LB) 73,4 mm, adaptordiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, adaptordraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T06, totale lengte (OAL) 130 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 9,6 mm
  • Lichaamslengte (LB) 73,4 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 80 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T06
  • Totale lengte (OAL) 130 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 29490 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen