HP E90AT-D1.25-3-W1.25-19 90°-kopfrezen met HP AD 1906 Inzetstukken

Artikelnummer: 3104314
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIPLUS
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3104314
    EAN/GTIN 7291075212334
    Nummer fabrikant 3104314
    L-nummer L23980 1977

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,724″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 4″, schacht Type Weldon, bruikbare lengte (LU) 1,7″

    Kenmerk:

    • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
    • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
    • snijdiameter (DC): 1-1/4″
    • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • snijrichting (HAND): Rechts Hand
    • snijitem telling (CICT): 3
    • Functionale lengte van 0,724 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm (maximale snijlengte van APF): 2,859″
    • -koplengte (LH): 1,7″
    • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HP ADCR 190604PDFR-P
    • totale lengte (OAL): 4″
    • -hellingshoek maximum (RMPX): 7 Degrees
    • schachttype: Weldon
    • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
    • bruikbare lengte (LU): 1,7″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen