MM S-B-L190-C32-T12 Shanks Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3103857
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103857
EAN/GTIN 7291075230512
Nummer fabrikant 3103857
L-nummer L24070 238

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, gereedschapshouder schroefdraadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T12, functionele lengte (LF) 190 mm, totale lengte (OAL) 190 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 18,3 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 80 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T12
  • Functionele lengte (LF) 190 mm
  • Totale lengte (OAL) 190 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 34890 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen