MM S-A-L075-W25-T12 Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3103855
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103855
EAN/GTIN 7291075253030
Nummer fabrikant 3103855
L-nummer L24070 235

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, gereedschapshouder draadmaat, werkstukzijde (THSZWS) T12, functionele lengte (LF) 43 mm, totale lengte (OAL) 75 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 18,3 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T12
  • Functionele lengte (LF) 43 mm
  • Totale lengte (OAL) 75 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 60000 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen