HP F90AT D3.0-6-1.0-22 90° vlakfrezen met HP AD 2207 Snijplaten met lange randen

Artikelnummer: 3103494
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIPLUS
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3103494
    EAN/GTIN 7291075171402
    Nummer fabrikant 3103494
    L-nummer L23980 1591

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 2,48″, totale lengte (OAL) 2″

    Kenmerk:

    • Uitspandoorn stijl: A
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
    • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Uitwendige
    • snijdiameter (DC): 3″
    • snijdiameter (DC/DCX): 3″
    • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
    • aantal snijartikelen (CICT): 6
    • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,827″
    • Hub (DHUB) Identificatie (MIID): 2,48″: HP ADCT 2207PDR
    • totale lengte (OAL): 2″
    • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen