MM TS-A-L3.25-C.375-T06 Cilindrische schacht voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3103222
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103222
EAN/GTIN 7291075276985
Nummer fabrikant 3103222
L-nummer L24070 450

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspansystemen voor modulaire freeskoppen
  • opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • opspandraad, werkstukzijde (THSZWS): T06
  • overlichaamslengte (OAL): 3-1/4″.

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 3/8″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 3/8″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T06
  • Samlet længde (OAL): 3-1/4″
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 47400 Rev/min

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen