MM S-A-L2.75-W.750-T10 Schachten voor uitwisselbare freeskoppen voor lengteaanpassing

Artikelnummer: 3103195
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103195
EAN/GTIN 7291075253016
Nummer fabrikant 3103195
L-nummer L24070 427

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspansystemen voor modulaire freeskoppen
  • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T10
  • Functielengte (LF): 1,734″
  • Totale lengte (OAL): 2-3/4″

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 0.6″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Weldon
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T10
  • Funktionslængde (LF): 1.734″
  • Samlet længde (OAL): 2-3/4″
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 60000 Rev/min

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen