HP F90AT D63-4-25.4-22 90° Face Mills Carrying HP AD 2207 Long Edged Inserts

Artikelnummer: 3103115
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIPLUS
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103115
EAN/GTIN 7291075171334
Nummer fabrikant 3103115
L-nummer L23980 832

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen met WSP, opnamediameter machinezijde (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, aantal freeslichamen (CICT) 4, naafdiameter (DHUB) 59,2 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25,4 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 21 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 59,2 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) HP ADCT 2207PDR
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.