MM S-A-L4.00-C.500-T08-C Cilindrische schachten (getrapt) voor verwisselbare freeskoppen

Artikelnummer: 3103094
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTI-MASTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103094
EAN/GTIN 7291075147896
Nummer fabrikant 3103094
L-nummer L24070 387

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opspannen voor modulaire freeskoppen
  • Lichaamslengte (LB): 1,4″
  • Opspandiameter, machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Opspandraadmaat, werkstukzijde (THSZWS): T08
  • Overall lengte (OAL): 4″.

Kenmerk:

  • Husets diameter (BD): 0.48″
  • Kropslængde (LB): 1.4″
  • Maksimal kropslængde (LBX): 1-1/2″
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): Cylindrical
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse emneside (THSZWS): T08
  • Samlet længde (OAL): 4″
  • Maks. rotationshastighed (RPMX): 42000 Rev/min

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen