E93CN D20-3-L140-C19-07 Toroidal Bull Nose Endmills with CNHT Inserts

Artikelnummer: 3103061
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TORMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103061
EAN/GTIN 7291075175059
Nummer fabrikant 3103061
L-nummer L23980 1737

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 19 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 140 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) CNHT 070315
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 93 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TORMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen