F93CN D52-6-22-R-10 93° Face Mills with Toroidal Inserts

Artikelnummer: 3103794
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TORMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103794
EAN/GTIN 7291075208535
Nummer fabrikant 3103794
L-nummer L23980 843

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen, hoekfrezen met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 52 mm, aantal snijlichamen (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 47 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Snijdiameter (DC) 52 mm
  • Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 47 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ENHT 100430
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 93 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TORMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen