ENHT 100410 IC908 Toroidal Bull Nose Peripherally Ground Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 5604501
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TORMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604501
EAN/GTIN 7291075193886
Nummer fabrikant 5604501
L-nummer L23910 38

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 4,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Richting (rechts)
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 75 graden
  • Snijplaat dikte (S) 4,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TORMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen