E93CN D25-2-M12-10 Bull Nose Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying Toroidal Inserts

Artikelnummer: 3103797
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103797
EAN/GTIN 7291075175134
Nummer fabrikant 3103797
L-nummer L23980 857

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijkanten (CICT) 2, lengte snijkanten max. (APMX) 7 mm, totale lengte (OAL) 57 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
  • Functies van interfaces M12
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Functionele lengte (LF) 35 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ENHT 100430
  • Totale lengte (OAL) 57 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 7 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 93 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.