E93CN D20-3-MMT12-07 Bull Nose Endmills with MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying Toroidal Inserts

Artikelnummer: 3104249
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TORMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104249
EAN/GTIN 7291075205107
Nummer fabrikant 3104249
L-nummer L23980 1315

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 19 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, max. snijlengte (APMX) 5 mm, totale lengte (OAL) 41 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 19 mm
  • Functies van interfaces T12
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Functionele lengte (LF) 27 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) CNHT 070315
  • Totale lengte (OAL) 41 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Afstelhoek (KAPR) 93 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TORMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen