Omschrijving:
Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1″, snijpunt aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,551″, spaanlengte (NOF) 2, totale lengte (OAL) 5-1/2″, schacht type rond
Kenmerk:
- 0,551
- Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
- Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
- ″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
- snijdiameter (DC): 1″
- snijdiameter (DC/DCX): 1″
- snijrichting (HAND): Rechter HAND): Aantal
- snijpunten (CICT snijden: 2
- Diepte van maximum (APMX): 2NF): Lengte: 2NF): 2NF) 2,36″
- Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
- totale lengte (OAL): 5-1/2″
- -hellingshoek maximum (RMPX): 25 Degrees
- schachttype: Round
- gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees