Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P 12 mm

Artikelnummer: 309668 12
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (oplopend met 1 mm) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Centro P
Span-⌀ 12 mm
Voor type DI32
Buiten-⌀ D 26,2 mm
Hoogte L 2 mm
Producttype Spantanghouderaccessoires

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309668 12
EAN/GTIN 2050001705297
Nummer fabrikant 24603011200

Omschrijving

Uitvoering:

Mini = alle maten met ‘M’, buitengewoon slanke constructie.
MiniSlank = maat met ‘MS’, buitengewoon superslanke constructie.
Conisch = alle maten met ’C’.
Standaard
= alle andere maten.
Gevulkaniseerde hogedruk-afdichtringen tot 80 bar.
0,5 mm span-⌀-overbrugging (+ 0,4/− 0,1).

T.b.v.:

ER-spanmoeren CP nr. 309665 gr. 32DI.

Tip:

Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!
FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.
  • Afdichtringen op aanvraag oplopend met 0,5 mm.
  • Afdichtringen DI40 op aanvraag.

Niet compatibel met andere afdichtringsystemen!

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Centro P" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen