Afdichtring HP voor Er-spanmoer CENTRO P 1 mm

Artikelnummer: 309666 1
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ (oplopend met 1 mm) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Centro P
    Span-⌀ 1 mm
    Voor type DI16
    Buiten-⌀ D 12,6 mm
    Hoogte L 2 mm
    Producttype Spantanghouderaccessoires

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309666 1
    EAN/GTIN 2050001704948
    Nummer fabrikant 24303010100

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Mini = alle maten met ‘M’, buitengewoon slanke constructie.
    MiniSlank = maat met ‘MS’, buitengewoon superslanke constructie.
    Conisch = alle maten met ’C’.
    Standaard
    = alle andere maten.
    Gevulkaniseerde hogedruk-afdichtringen tot 80 bar.
    0,5 mm span-⌀-overbrugging (+ 0,4/− 0,1).

    Tip:

    Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!
    FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.
    • Afdichtringen op aanvraag oplopend met 0,5 mm.
    • Afdichtringen DI40 op aanvraag.

    Niet compatibel met andere afdichtringsystemen!

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Centro P" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen