Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P 25

Artikelnummer: 300686 25
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type CP voor ER Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid ER-spantang met CP-spantanghouder: ≤ 6
  • Rondloopnauwkeurigheid HP-spantang met CP-spantanghouder: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Centro P
    Type CP voor ER 25
    Span-⌀ D1 1-16 mm
    Opname SK 40 kort
    Opnamenorm ISO 7388-1
    Vorm ADB
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ER-spantang met CP-spantanghouder ≤ 6 µm
    Rondloopnauwkeurigheid HP-spantang met CP-spantanghouder ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC
    Spanbereik 2 mm - 16 mm
    Afkoppellengte A-maat 45 mm
    Buiten-⌀ D 40 mm
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 300686 25
    EAN/GTIN 2050001703170
    Nummer fabrikant 44514000450

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Buiten- en binnenconus geslepen met RFID/Balluff-chip-boring.
    • Rondloop- en herhalingsnauwkeurigheid 3 µm bij 3xD, maximaal 50 mm bij gebruik van een precisie-spantang HP.
    • HDC = Heavy Duty Chuck, een speciaal voor zware verspaning geconstrueerde opname. Een versterkte basisopname zorgt voor een betere stabiliteit en ruim voldoende radiale stijfheid. Buiten- en binnenconus geslepen. Kogelgelagerde spanmoer met trapeziumvormige fijne schroefdraad voor optimale aanhaalmomenten en spankrachten, vermindert optredende trillingen.
    • Zeer hoge houdkrachten dankzij complete zitting van de spantang in de houder en gecoate spanmoer.
    • Trillingsdemping door het element spantang en massa van de houder.
    • Als alternatief bij CENTRO P -> zonder afdichting, met ER-spanmoer CP nr. 309655 of afgedicht systeem met ER-spanmoer CP voor afdichtringen HP nr. 309665 in combinatie met afdichtringen HP nr. 309666309668 (voor inwendige koelvloeistoftoevoer of als vuilopvanger!).

    Voordeel:

    Gepatenteerde optimale zitting van de spantang, dubbele geleidingen, trapeziumschroefdraad en spanmoer met glijcoating vormen bij het spannen een stabiele eenheid en zorgen zo voor een zeer hoge stijfheid en nauwkeurigheid.

    Toepassing:

    voor het uiterst nauwkeurig opspannen van gereedschap met cilinderschacht. HDC bijzonder geschikt bij voorfrezen (o.a. TPC-frezen) en nabewerken resp. bewerking van hoogvaste of taaie materialen.

    Levering:

    Zonder spanmoer.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, precisie-ER spantangen voor HP nr. 309368309381 en voor tappen nr. 309402309419 (niet Holex). ER-spanmoeren CP nr. 309655; 309665, ER-spanmoer HDC nr. 309657, afdichtplaten HP nr. 309666309668, rolsleutel CP nr. 309754; 309756, rolsleutel HDC nr. 309745; 309756.

    Tip:

    • Spant alleen nominale ⌀ tot schacht-⌀ tolerantie h10.
    • Gebruiken in combinatie met Fahrion-spantangen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "Centro P" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen