Er-spanmoer CENTRO P voor afdichtringen HP 16DI

Artikelnummer: 309665 16DI
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type CP voor ER Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Centro P
Spanbereik 1 mm - 10 mm
Totale lengte L 26,4 mm
Buiten-⌀ D 30 mm
Maximaal aanhaalmoment 55 Nm
Schroefdraad Tr22×1,5
Producttype Spanmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309665 16DI
EAN/GTIN 2050001704917
Nummer fabrikant 4482200

Omschrijving

Uitvoering:

Mini = alle maten met ‘M’, buitengewoon slanke constructie.
MiniSlank = maat met ‘MS’, buitengewoon superslanke constructie.
Conisch = alle maten met ’C’.
Standaard
= alle andere maten.
ER-spanmoer CP, voor afdichtringen HP.

T.b.v.:

FAHRION ER-spantanghouder CENTRO P en FAHRION ER-spantanghouder HDC.

Tip:

Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!
FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.
Alleen de nominale maat kan worden gespannen (geen overbrugging!)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "Centro P" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen