Er-spanmoer CENTRO P voor afdichtringen HP 40DI

Artikelnummer: 309665 40DI
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type CP voor ER Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Centro P
    Spanbereik 3 mm - 26 mm
    Totale lengte L 34,8 mm
    Buiten-⌀ D 63 mm
    Maximaal aanhaalmoment 200 Nm
    Schroefdraad Tr50×1,5
    Producttype Spanmoer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309665 40DI
    EAN/GTIN 2050001736710
    Nummer fabrikant 4482600

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Mini = alle maten met ‘M’, buitengewoon slanke constructie.
    MiniSlank = maat met ‘MS’, buitengewoon superslanke constructie.
    Conisch = alle maten met ’C’.
    Standaard
    = alle andere maten.
    ER-spanmoer CP, voor afdichtringen HP.

    T.b.v.:

    FAHRION ER-spantanghouder CENTRO P en FAHRION ER-spantanghouder HDC.

    Tip:

    Systeem FAHRION-ER-spanmoeren type CP en afdichtringen type HP zijn niet geschikt voor andere systemen!
    FAHRION ER-spanmoer CENTRO P HDC niet geschikt voor standaard-ER-spantanghouder CENTRO P.
    Alleen de nominale maat kan worden gespannen (geen overbrugging!)

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "Centro P" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen