{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER | 25 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Totale lengte L | 21,8 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Schroefdraad | M32×1,5 | |
Producttype | Spanmoer |
Artikelnummer | 309619 25 | |
EAN/GTIN | 2050002004023 | |
Nummer fabrikant | 145183 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spanmoer met rondloopinstelling 25
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 104,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 44,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 56,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 24,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 50 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 32 mm |
Voor ER | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Totale lengte L | 21,8 mm | 21 mm | 21 mm | 20,5 mm | 14,5 mm |
Schroefdraad | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
Maximaal aanhaalmoment | 140 Nm | 140 Nm | 140 Nm | 55 Nm | |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Producttype | Spanmoer | Spanmoer | Spanmoer | Spanmoer | Spanmoer |