ER-spanmoer High Speed 25

Artikelnummer: 309610 25
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ER Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor ER 25 mm
    Norm DIN 6499 D
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Totale lengte L 21 mm
    Buiten-⌀ D 42 mm
    Schroefdraad M32×1,5
    Maximaal aanhaalmoment 140 Nm
    Producttype Spanmoer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309610 25
    EAN/GTIN 4045197291981
    Nummer fabrikant 309610 25

    Omschrijving

    Uitvoering:

    draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
    Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en verhoogde spankracht en hoge slijt- en corrosiebestendigheid.
    Met groeven.

    T.b.v.:

    alle standaard-ER-spantanghouders.

    Accessoires:

    ER-spansleutel, nr. 309680309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

    Tip:

    houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    ER-spanmoer High Speed 25

    ER-spanmoer High Speed 25

    op aanvraag
    Op voorraad
    87 stuks direct leverbaar
    € 43,30
    op aanvraag
    Op voorraad
    15 stuks direct leverbaar
    € 55,40
    Buiten-⌀ D 42 42
    Totale lengte L 21 20,5
    Schroefdraad M32×1,5 M32×1,5
    Maximaal aanhaalmoment 140 140
    Norm DIN 6499 D DIN 6499 D
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1
    Producttype Spanmoer Spanmoer

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen