ER-spanmoer High Speed, Voor ER: 16

Artikelnummer: 309610 16
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ER Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER 16 mm
Norm DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Totale lengte L 18 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Schroefdraad M22×1,5
Maximaal aanhaalmoment 80 Nm
Producttype Spanmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309610 16
EAN/GTIN 4045197291974
Nummer fabrikant 309610 16

Omschrijving

Uitvoering:

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
Moer gecoat voor: geringere wrijvingscoëfficiënt en verhoogde spankracht en hoge slijt- en corrosiebestendigheid.
Met zeskant SW 25.

T.b.v.:

alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Tip:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!