ER-spanmoer met rondloopinstelling, Voor ER: 16

Artikelnummer: 309619 16
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ER Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6499 D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER 16 mm
Norm DIN 6499 D
Totale lengte L 21 mm
Buiten-⌀ D 34 mm
Schroefdraad M22×1,5
Producttype Spanmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309619 16
EAN/GTIN 2050002004016
Nummer fabrikant 146370

Omschrijving

Uitvoering:

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
Instelling van de rondloop op nul met 6 schroeven.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.
Zeer geschikt op draaibanken, zowel voor statische als aangedreven gereedschappen.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Tip:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!
Tot 6000 min-1.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ER-spanmoer met rondloopinstelling, Voor ER: 16

ER-spanmoer met rondloopinstelling, Voor ER: 16

op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 109,00
op aanvraag
Op voorraad
461 stuks direct leverbaar
€ 24,10
op aanvraag
Op voorraad
223 stuks direct leverbaar
€ 42,20
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 44,80
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 51,20
Buiten-⌀ D 34 mm 28 mm 28 mm 32 mm 33,5 mm
Voor ER 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Totale lengte L 21 mm 18 mm 18 mm 18 mm 20,6 mm
Schroefdraad M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5 M24×1
Norm DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Producttype Spanmoer Spanmoer Spanmoer Spanmoer Spanmoer

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen