ER-spanmoer, Voor ER: 16

Artikelnummer: 309580 16
op aanvraag
Op voorraad
474 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor ER Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6499 D
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER 16 mm
Norm DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Totale lengte L 18 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Schroefdraad M22×1,5
Maximaal aanhaalmoment 80 Nm
Producttype Spanmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309580 16
EAN/GTIN 4045197151940
Nummer fabrikant 309580 16

Omschrijving

Uitvoering:

Draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid.
Met zeskant SW 25.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680309740. Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Tip:

Houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


ER-spanmoer, Voor ER: 16

ER-spanmoer, Voor ER: 16

op aanvraag
Op voorraad
474 stuks direct leverbaar
€ 24,10
op aanvraag
Op voorraad
228 stuks direct leverbaar
€ 42,20
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 44,80
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 51,20
Buiten-⌀ D 28 mm 28 mm 32 mm 33,5 mm
Voor ER 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Totale lengte L 18 mm 18 mm 18 mm 20,6 mm
Schroefdraad M22×1,5 M22×1,5 M22×1,5 M24×1
Norm DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D DIN 6499 D
Producttype Spanmoer Spanmoer Spanmoer Spanmoer