{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER | 20 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Totale lengte L | 19,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 34 mm | |
Schroefdraad | M25×1,5 | |
Maximaal aanhaalmoment | 110 Nm | |
Producttype | Spanmoer |
Artikelnummer | 309580 20 | |
EAN/GTIN | 4045197743299 | |
Nummer fabrikant | 309580 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spanmoer 20
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 24,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
59,20 €
€ 33,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 42,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 34 | 38 | 34 |
Voor ER | 20 | 20 | 20 |
Totale lengte L | 19,5 | 22,6 | 19,5 |
Schroefdraad | M25×1,5 | M28×1 | M25×1,5 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Spanmoer | Spanmoer | Spanmoer |