{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER | 20 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Totale lengte L | 22,6 mm | |
Buiten-⌀ D | 38 mm | |
Schroefdraad | M28×1 | |
Maximaal aanhaalmoment | 80 Nm | |
Producttype | Spanmoer |
Artikelnummer | 309617 20 | |
EAN/GTIN | 4062406545048 | |
Nummer fabrikant | 309617 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-spanmoer voor HiRunER-spantanghouder 20
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
58,00 €
€ 36,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 24,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 38 | 34 |
Totale lengte L | 22,6 | 19,5 |
Schroefdraad | M28×1 | M25×1,5 |
Maximaal aanhaalmoment | 80 | 110 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 |
Producttype | Spanmoer | Spanmoer |