{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER | 25 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Totale lengte L | 14,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
Schroefdraad | M32×1,5 | |
Maximaal aanhaalmoment | 55 Nm | |
Sleutelwijdte SW | 24 mm | |
Producttype | Spanmoer |
Artikelnummer | 309621 25 | |
EAN/GTIN | 4062406093457 | |
Nummer fabrikant | 309621 25 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-spanmoer aan binnenzijde 25
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 24,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 44,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 56,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 32 | 42 | 42 | 42 |
Voor ER | 25 | 25 | 25 | 25 |
Totale lengte L | 14,5 | 21 | 21 | 20,5 |
Schroefdraad | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 | M32×1,5 |
Maximaal aanhaalmoment | 55 | 140 | 140 | 140 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Producttype | Spanmoer | Spanmoer | Spanmoer | Spanmoer |