{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER | 32 mm | |
Norm | DIN 6499 D | |
Totale lengte L | 17,5 mm | |
Buiten-⌀ D | 40 mm | |
Schroefdraad | M40×1,5 | |
Maximaal aanhaalmoment | 70 Nm | |
Sleutelwijdte SW | 32 mm | |
Producttype | Spanmoer |
Artikelnummer | 309621 32 | |
EAN/GTIN | 4062406093464 | |
Nummer fabrikant | 309621 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-spanmoer aan binnenzijde, Voor ER: 32
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar
€ 28,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 46,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 72,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ D | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 51,8 mm |
Voor ER | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Totale lengte L | 17,5 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 26 mm |
Schroefdraad | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M40×1,5 | M42×1 |
Norm | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Producttype | Spanmoer | Spanmoer | Spanmoer | Spanmoer | Spanmoer |