{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale span-⌀ d | 24 mm | |
voor houder | 2 mm - 25 mm | |
Norm | ISO 10897 | |
Type | 462 E | |
Buiten-⌀ D | 35,05 mm | |
Totale lengte L | 52 mm | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 309550 24 | |
EAN/GTIN | 2050001704696 | |
Nummer fabrikant | 12202012400 |