OZ-spantang voor houders 20 mm

Artikelnummer: 309550 20
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 10897

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale span-⌀ d 20 mm
    voor houder 2 mm - 25 mm
    Norm ISO 10897
    Type 462 E
    Buiten-⌀ D 35,05 mm
    Totale lengte L 52 mm
    Producttype Spantang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 309550 20
    EAN/GTIN 2050001704658
    Nummer fabrikant 12202012000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    verenstaal, geheel gehard en geslepen. De doorlopende boring (langer spanbereik ten opzichte van DIN-spantangen) verhoogt de spankracht. Meervoudig gespleten ten opzichte van DIN-spantangen, daardoor ontstaat een grotere insteekdiepte in de spantanghouder. Geschikt voor spiraalboren voor het spannen op de geleidingsfase. Spanbereik = nominale maat tot min 0,5 mm. Aan beide kanten 5- of 6-voudig gespleten.

    Voordeel:

    • Betere rondloop = asparallelle centrering in de conus; geen slingeren.
    • Hogere spankracht = door hogere draagaandelen.
    • Hogere systeemstijfheid = geschikt voor hogesnelheidsfrezen.
    • Hogere gereedschapsstandtijden.