OZ-spantang voor houders 19 mm

Artikelnummer: 309550 19
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 10897

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 19 mm
voor houder 2 mm - 25 mm
Norm ISO 10897
Type 462 E
Buiten-⌀ D 35,05 mm
Totale lengte L 52 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309550 19
EAN/GTIN 2050001704641
Nummer fabrikant 12202011900

Omschrijving

Uitvoering:

verenstaal, geheel gehard en geslepen. De doorlopende boring (langer spanbereik ten opzichte van DIN-spantangen) verhoogt de spankracht. Meervoudig gespleten ten opzichte van DIN-spantangen, daardoor ontstaat een grotere insteekdiepte in de spantanghouder. Geschikt voor spiraalboren voor het spannen op de geleidingsfase. Spanbereik = nominale maat tot min 0,5 mm. Aan beide kanten 5- of 6-voudig gespleten.

Voordeel:

  • Betere rondloop = asparallelle centrering in de conus; geen slingeren.
  • Hogere spankracht = door hogere draagaandelen.
  • Hogere systeemstijfheid = geschikt voor hogesnelheidsfrezen.
  • Hogere gereedschapsstandtijden.