• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

OZ-spantang voor houders, 2 ‑ 25 mm, Nominale span-⌀ d: 17mm

Artikelnummer: 309550 17
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale span-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 10897

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale span-⌀ d 17 mm
voor houder 2 mm - 25 mm
Norm ISO 10897
Type 462 E
Buiten-⌀ D 35,05 mm
Totale lengte L 52 mm
Producttype Spantang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309550 17
EAN/GTIN 2050001704627
Nummer fabrikant 12202011700
Manufacturer Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Omschrijving

Uitvoering:

verenstaal, geheel gehard en geslepen. De doorlopende boring (langer spanbereik ten opzichte van DIN-spantangen) verhoogt de spankracht. Meervoudig gespleten ten opzichte van DIN-spantangen, daardoor ontstaat een grotere insteekdiepte in de spantanghouder. Geschikt voor spiraalboren voor het spannen op de geleidingsfase. Spanbereik = nominale maat tot min 0,5 mm. Aan beide kanten 5- of 6-voudig gespleten.

Voordeel:

  • Betere rondloop = asparallelle centrering in de conus; geen slingeren.
  • Hogere spankracht = door hogere draagaandelen.
  • Hogere systeemstijfheid = geschikt voor hogesnelheidsfrezen.
  • Hogere gereedschapsstandtijden.