{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus binnen | 3 | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 150 mm | |
Buiten-⌀ D | 40 mm | |
Producttype | Opname-adapter |
Artikelnummer | 306970 3 | |
EAN/GTIN | 4045197290571 | |
Nummer fabrikant | 306970 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, HSK-A 100, MK binnen: 3
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 161,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 99,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
71,60 €
€ 48,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
93,20 €
€ 63,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
72,40 €
€ 57,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
94,80 €
€ 53,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 150 mm | 140 mm | 70 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm |
Buiten-⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vorm | A | A | A | A | ADB | ADB |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter |