{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus binnen | 1 | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 110 mm | |
Buiten-⌀ D | 25 mm | |
Producttype | Opname-adapter |
Artikelnummer |
306970 1
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197290557
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
306970 1
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |