{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus binnen | 2 | |
Opname | HSK-A 100 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | |
Buiten-⌀ D | 32 mm | |
Producttype | Opname-adapter |
Artikelnummer | 306970 2 | |
EAN/GTIN | 4045197290564 | |
Nummer fabrikant | 306970 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, HSK-A 100, MK binnen: 2
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 155,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 99,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
71,60 €
€ 57,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
93,20 €
€ 74,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
94,80 €
€ 75,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 72,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 100 | HSK-A 63 | BT 40 | BT 50 | SK 50 kort | SK 40 kort |
Afkoppellengte A-maat | 120 mm | 120 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm |
Buiten-⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vorm | A | A | A | A | ADB | ADB |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter |