Reduceerhuls SK / MK voor aantrekdraad, vorm A 2

Artikelnummer: 303097 2
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MK binnen Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6383
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 8

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Opname BT 50
    Norm DIN 6383
    Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
    Vorm A
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 8 µm
    Afkoppellengte A-maat 60 mm
    Buiten-⌀ D 32 mm
    Producttype Opname-adapter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 303097 2
    EAN/GTIN 4062406109424
    Nummer fabrikant 303097 2

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Binnen en buiten geslepen.

    Toepassing:

    Voor het opspannen van gereedschap met MK-schacht.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen