Reduceerhuls SK / MK voor aantrekdraad, vorm A 3

Artikelnummer: 303092 3
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 6383
  • Opnamenorm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 8

Productdetails

Technische gegevens

Opname BT 40
Norm DIN 6383
Opnamenorm JIS B6339; ISO 7388-2
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 15000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 8 µm
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Buiten-⌀ D 40 mm
Producttype Opname-adapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303092 3
EAN/GTIN 4062406109301

Omschrijving

Uitvoering:

Binnen en buiten geslepen.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met MK-schacht.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308806.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen