{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus binnen | 1 | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 25 mm | |
Producttype | Opname-adapter |
Artikelnummer | 306930 1 | |
EAN/GTIN | 4045197290519 | |
Nummer fabrikant | 306930 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, HSK-A 63, MK binnen: 1
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 98,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
125,50 €
€ 51,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 147,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
72,40 €
€ 41,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | 100 mm | 110 mm | 50 mm |
Buiten-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vorm | A | A | A | ADB |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Morseconus binnen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Producttype | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter |