{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus binnen | 1 | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 25 mm | |
Producttype | Opname-adapter |
Artikelnummer | 306750 1 | |
EAN/GTIN | 4045197505101 | |
Nummer fabrikant | 306750 1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Reduceerhuls voor MK-schacht met aantrekdraad, HSK-A 63, MK binnen: 1
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 49,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 98,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 147,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
72,40 €
€ 41,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | SK 40 kort |
Buiten-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vorm | A | A | A | ADB |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Morseconus binnen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Producttype | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter |