{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus binnen | 4 | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 48 mm | |
Producttype | Opname-adapter |
Artikelnummer | 306930 4 | |
EAN/GTIN | 4045197290540 | |
Nummer fabrikant | 306930 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, HSK-A 63, MK binnen: 4
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 110,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 168,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
100,50 €
€ 45,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
76,20 €
€ 71,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 78,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
103,50 €
€ 71,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opname | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 50 | BT 40 | SK 40 kort | SK 50 kort |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | 170 mm | 70 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Buiten-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Producttype | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter | Opname-adapter |