{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Centro P | |
Type CP voor ER | 25 | |
Span-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Opname | HSK-A 63 A = 130 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Vorm | A | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid ER-spantang met CP-spantanghouder | ≤ 6 µm | |
Rondloopnauwkeurigheid HP-spantang met CP-spantanghouder | ≤ 3 µm | |
Rondloopnauwkeurigheid ER-spantang met HDC-spantanghouder | ≤ 6 µm | |
Rondloopnauwkeurigheid HP-spantang met HDC-spantanghouder | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 2 mm - 16 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 130 mm | |
Buiten-⌀ D | 40 mm | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 305925 25 | |
EAN/GTIN | 2050001757067 | |
Nummer fabrikant | 44526001300 |